References
IMI Norgren:S/534/40
Rubix:80343279

Documents
Product details : NORGREN S/534/40 3/8 2/2 POPPET
2/2-way valve, NC, G3/8, pressure
Technical specifications
Attributes
| Type | poppet valve |
|---|---|
| Number of Ports | 2 |
| Max. service pressure | 10 bar |
| Material | nbr |
| Pressure range | 0 bis 7 bar (pneumatisch oder hydraulisch); 0 bis 10 bar pneumatisch bei vertauschten anschlüssen |
| Port size | 3/8 |
| Min. service pressure | 0 bar |
Show UNSPSC/ECL@SS
£ 535.68 excl. VAT
/ Each
£ 642.82 incl. VAT
- Usually arrives within 14 working days
