References
Sandvik Coromant:CXS-07T098-20-7240R 7014
Rubix:317A4138
Manufacturer :7940795
EAN:7323225429214


Technical specifications
| Machining material | steel; stainless steel; non-ferrous metals |
|---|---|
| Tool holder | boorstang (boring bar) voor coroturn xs; geschikt voor boorgaten met interne/inner diameter profilering en boring bars met buitendiameter 10–25,4 mm |
| Radius | 0.2 ° |
Product details : SANDVIK CXS-07T098-20-7240R7014 BORON NITRIDE TOOL 7940795
CoroTurn® XS solid carbide turning tool
Technical specifications
Attributes
| Machining material | steel; stainless steel; non-ferrous metals |
|---|---|
| Tool holder | boorstang (boring bar) voor coroturn xs; geschikt voor boorgaten met interne/inner diameter profilering en boring bars met buitendiameter 10–25,4 mm |
| Radius | 0.2 ° |
| Edge length | 40 mm |
| Nuance/shade | gc1025 |
| Cutting angle | 98 ° |
Show UNSPSC/ECL@SS
£ 123.75 excl. VAT
/ Each
£ 148.50 incl. VAT
- Usually arrives within 14 working days