SMC SYJ712-3DZ-01F-Q 3 PORT SOLENOID VALVE
3/2 Port Solenoid Valve, all types series SYJ700
See technical informationReferences
SMC:SYJ712-3DZ-01F-Q
Rubix:110A2079
Manufacturer :SYJ712-3DZ-01F-Q
EAN:3618036149265
Product details : SMC SYJ712-3DZ-01F-Q 3 PORT SOLENOID VALVE
▪ Fluide : l'air
▪ Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0,15 à 0,7
▪ Température ambiante et du fluide (°C) : -10 à 50 (pas de gel)
▪ Fréquence maximale de fonctionnement (Hz) : 5
▪ Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0,15 à 0,7
▪ Température ambiante et du fluide (°C) : -10 à 50 (pas de gel)
▪ Fréquence maximale de fonctionnement (Hz) : 5
▪ Configuration: 1 (Normally Closed)
▪ Piping: 2 (Body Ported)
▪ Body Option: Individual EXH
▪ Common: Standard
▪ Rated Voltage: 3 (110VAC 50/60HZ)
▪ Lead Wire: D (DIN Connector w/Connector)
▪ Cable length: None
▪ Surge Suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
▪ Manual Override: Non-locking Push Style
▪ Port Size: 01 (Base Mounted w/Sub-plate 1/8, Body Ported 1/8)
▪ Thread: F (G)
▪ Bracket: None
▪ Q: Q (CE Marked)
▪ Piping: 2 (Body Ported)
▪ Body Option: Individual EXH
▪ Common: Standard
▪ Rated Voltage: 3 (110VAC 50/60HZ)
▪ Lead Wire: D (DIN Connector w/Connector)
▪ Cable length: None
▪ Surge Suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
▪ Manual Override: Non-locking Push Style
▪ Port Size: 01 (Base Mounted w/Sub-plate 1/8, Body Ported 1/8)
▪ Thread: F (G)
▪ Bracket: None
▪ Q: Q (CE Marked)
Technical specifications
Attributes
| Type | normally closed |
|---|---|
| Number of Ports | 3 |
Show UNSPSC/ECL@SS
£ 69.97 excl. VAT
/ Each
£ 83.96 incl. VAT
- Delivery usually within ( 12 ) days
