References
NTN:23252EMKD1C3
Rubix:394A7872
EAN:4547359915396



Product details : NTN 23252EMKD1C3 SPHERICAL ROLLER BEARING
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
presence of SVHC >0.1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
CAS : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Applications
Intended for extremely severe applications, spherical roller bearings offer excellent resistance to high temperatures and high loads. They are favored for absorbing misalignments and shocks and vibrations, and for operating in polluted environments.-Mines and quarries-Cement plants -Conveyors-The steel industry-Gearboxes-Agriculture-Railway-Wind power-The pulp and paper industry-Rail transport-Construction machinery : road building, graders...-Handling, lifting-Elevators : Sealed series-Industrial fans-Pellets
Technical specifications
Attributes
| Inner diameter | 260 mm |
|---|---|
| Outer diameter | 480 mm |
| Width | 174 mm |
| Bearing Clearance | c3 |
| Cage | brass |
| Weight | 139 kg |
| Limit speed | 1000 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 5050000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 3650000 N |
Show UNSPSC/ECL@SS
£ 4,093.00 excl. VAT
/ Each
£ 4,911.60 incl. VAT
- Delivery usually within ( 3 ) days
