References
Mecaline:896103
Rubix:263A4127
EAN:3660338484049

Documents
Product details : MECALINE 896103 TUBE PFA NATURAL 8X6 25M
PFA (Perfluoroalkoxy) is the last significant development in the field of fully fluorinated plastics and dates back to 1972. The perfluoroalkoxy group has a different viscosity, allows conventional molding and extrusion, and has improved mechanical strength (versus PTFE) at high temperatures (versus FEP).
Features:
• Good optical clarity
• Very smooth internal surfaces
• Reduced gas diffusion
• Excellent chemical resistance
• Approved for food contact
- FDA (Food and Drugs Administration) of 21 CFR 177.1550.
- EU Regulation No. 10/2011 of January 14, 2011
- EU Regulation No. 2020/1245 of September 02, 2020
- EC Regulation 1935/2004 article 3
- EC Regulation 2023/2006 of 22 December 2006
The tubes have been tested for all major food types. Simulants used A, B, C, D1, D2. Test condition OM6 (4h at 100°C)
• Fire resistance according UL94 V-0
• Ideal for thermoforming
• Wide temperature range from -196 ° C to 260 ° C
• Tight dimensional tolerances
• Silicone free
Caractéristiques:
• Bonne clarté optique
• Surfaces internes très lisses
• Diffusion réduite des gaz
• Excellente résistance chimique
• Approuvé pour le contact alimentaire
- FDA (Food and Drugs Administration) du 21 CFR 177.1550.
- Règlement UE n°10/2011 du 14 janvier 2011
- Règlement UE N°2020/1245 du 02 septembre 2020
- Règlement CE 1935/2004 article 3
- Règlement CE 2023/2006 du 22 décembre 2006
Les tubes ont été testés pour tous les principaux types d'aliments. Simulants utilisés A, B, C, D1, D2. Condition de test OM6 (4h à 100°C)
• Résistance au feu selon UL94 V-0
• Idéal pour le thermoformage
• Large plage de température de -196°C à 260°C
• Tolérances dimensionnelles serrées
• Sans silicone
Technical specifications
Attributes
| Inner diameter | 6 mm |
|---|---|
| Outer diameter | 8 mm |
| Colour | natural |
| Material | pfa |
| Reel length | 25 m |
Show UNSPSC/ECL@SS
£ 180.74 excl. VAT
/ Each
£ 216.89 incl. VAT
- Usually arrives within 14 working days
