References
SNR:SUCP210N
Rubix:205A8805
Manufacturer :SUCP.210.N
EAN:3413529515073




Technical specifications
| Inner diameter | 50 mm |
|---|---|
| Fixation centre-to-centre distance | 159 mm |
| Shaft Height | 57.2 mm |
Product details : SNR SUCP210N BEARING UNIT
stainless steel cast housing, stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
Technical specifications
Attributes
| Inner diameter | 50 mm |
|---|---|
| Fixation centre-to-centre distance | 159 mm |
| Shaft Height | 57.2 mm |
| Material | stainless steel (housing and insert bearing) |
| Total bearing width | 51.6 mm |
| Outer diameter | 90 mm |
| Diameter of fixation holes | 20 mm |
| Mounting typ | foot-mounted pillow block (2-bolt base mounting) |
| Height | 57.2 mm |
| Length | 206 mm |
| Sealing | obudowy posiadają rowek umożliwiający montaż opcjonalnych osłon ochronnych; uszczelnienie zależy od wybranego wkładu łożyskowego (opcje uszczelnień opisane przez snr obejmują uszczelnienia z jedną wargą oraz uszczelnienie klasy spożywczej z dodatkowym odrzutnikiem (slinger)). |
| Lubrication | grease via m6x1 grease fitting (optional lubsolid® food-grade filling available on fg1 variants) |
| Series | sucp200 |
| Weight | 3.27 kg |
| Number of holes | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 23700 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 27500 N |
| Width | 51.6 mm |
Show UNSPSC/ECL@SS
£ 154.19 excl. VAT
/ Each
£ 185.03 incl. VAT
- Delivery usually within ( 3 ) days