BOTT CUBIO TV-13675 SLIDING SHELF 1300MM (W) X 650MM (D) 200KG UDL

Sliding shelf

See technical information
References
Bott:40522092.16V
Rubix:80979784
brand logo
Technical specifications
Typebott cubio tv-13675 sliding shelf 1300mm (w) x 650mm (d) 200kg udl

Product details : BOTT CUBIO TV-13675 SLIDING SHELF 1300MM (W) X 650MM (D) 200KG UDL


Technical specifications


Attributes
Typebott cubio tv-13675 sliding shelf 1300mm (w) x 650mm (d) 200kg udl
Show UNSPSC/ECL@SS
£ 210.73 excl. VAT
/ Each
£ 252.88 incl. VAT
  • Delivery usually within ( 16 ) days