NTN NU2308EAT2X CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single-row cylindrical roller bearing, non-locating (free) bearing, separable, polyamide cage
See technical informationReferences
NTN:NU2308EAT2X
Rubix:394A6835
EAN:4547359997132



Product details : NTN NU2308EAT2X CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Suited to high radial loads and for use as a non-locating or locating bearing, cylindrical roller bearings feature low friction and good rigidity. They are available in a wide choice of models and variants addressing specific contexts: heat, axial displacement, operational noise, speed, capacity, etc.
Les roulements à rouleaux cylindriques NTN de la série ULTAGE™ constituent une solution de référence pour les applications à charges radiales élevées et vitesses de rotation soutenues. La conception interne optimisée de cette gamme offre une capacité de charge accrue dans des encombrements identiques aux séries standard, avec des intervalles de maintenance allongés à la clé.
Décryptage :
- NU : roulement simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure ; bague intérieure séparable.
- EA : désigne la série ULTAGE™ de NTN ; dimensions limites standard conservées, mais spécifications internes optimisées (diamètre, longueur et nombre de rouleaux augmentés).
- T2X : cage en polyamide renforcé fibres de verre.
Caractéristiques :
Ces roulements de type NU sont construits autour d'une bague extérieure dotée de deux épaulements, sans épaulement sur la bague intérieure. Cette configuration permet la séparation de l'ensemble bague extérieure–rouleaux–cage d'avec la bague intérieure, ce qui simplifie le montage et le démontage. Le déplacement axial s'effectue par glissement sur les portées, faisant de ces roulements une solution naturelle pour les paliers libres.
La série ULTAGE™ conserve les dimensions d'encombrement des roulements standard, tout en intégrant des rouleaux de plus grand diamètre et en nombre supérieur. Le profil de la génératrice des rouleaux est optimisé pour limiter les concentrations de contraintes aux extrémités du contact. Ces évolutions internes se traduisent par une capacité de charge dynamique accrue et une vitesse admissible améliorée de 20 % par rapport au standard, lors d'une lubrification à l'huile. Les bagues de type ULTAGE™ ne sont pas interchangeables avec celles des séries standard en raison du diamètre du cercle inscrit différent.
La cage en polyamide 66 renforcé fibres de verre présente une bonne résistance mécanique, une tenue à la chaleur et une faible usure. Ce matériau offre par ailleurs une certaine flexibilité lors du montage, particulièrement utile sur des géométries contraignantes.
Entretien :
Roulement ouvert : la lubrification (graisse ou huile) doit être adaptée aux conditions de service. La série ULTAGE™ bénéficie d'intervalles de regraissage allongés. Les tolérances de montage arbre/alésage doivent respecter les préconisations NTN pour maintenir le jeu résiduel dans la plage admissible. En fonctionnement, surveiller la température, les vibrations et le bruit. Le désalignement admissible est de 1/500 mm/mm.
Avantages clés :
- Charge radiale accrue dans le même encombrement, sans modification des cotes d'alésage existantes.
- Bague intérieure séparable, facilitant le montage et le remplacement sans dépose complète de l'arbre.
- Déplacement axial libre absorbant les dilatations thermiques sans contrainte sur les autres composants du montage.
- Intervalles de maintenance allongés grâce aux améliorations techniques de la série ULTAGE™.
Applications :
Ces roulements NTN s'utilisent en palier libre, associés à un palier fixe (type NJ ou NUP) pour constituer un montage complet. Ils sont adaptés aux transmissions industrielles, réducteurs à arbres longs, boîtes de vitesses, moteurs électriques et groupes motopompes, partout où l'arbre est soumis à dilatation thermique ou déplacement axial. La robustesse du profil ULTAGE™ et la cage en polyamide les rend également pertinents sur des équipements à charges variables ou à démarrages fréquents.
Décryptage :
- NU : roulement simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure ; bague intérieure séparable.
- EA : désigne la série ULTAGE™ de NTN ; dimensions limites standard conservées, mais spécifications internes optimisées (diamètre, longueur et nombre de rouleaux augmentés).
- T2X : cage en polyamide renforcé fibres de verre.
Caractéristiques :
Ces roulements de type NU sont construits autour d'une bague extérieure dotée de deux épaulements, sans épaulement sur la bague intérieure. Cette configuration permet la séparation de l'ensemble bague extérieure–rouleaux–cage d'avec la bague intérieure, ce qui simplifie le montage et le démontage. Le déplacement axial s'effectue par glissement sur les portées, faisant de ces roulements une solution naturelle pour les paliers libres.
La série ULTAGE™ conserve les dimensions d'encombrement des roulements standard, tout en intégrant des rouleaux de plus grand diamètre et en nombre supérieur. Le profil de la génératrice des rouleaux est optimisé pour limiter les concentrations de contraintes aux extrémités du contact. Ces évolutions internes se traduisent par une capacité de charge dynamique accrue et une vitesse admissible améliorée de 20 % par rapport au standard, lors d'une lubrification à l'huile. Les bagues de type ULTAGE™ ne sont pas interchangeables avec celles des séries standard en raison du diamètre du cercle inscrit différent.
La cage en polyamide 66 renforcé fibres de verre présente une bonne résistance mécanique, une tenue à la chaleur et une faible usure. Ce matériau offre par ailleurs une certaine flexibilité lors du montage, particulièrement utile sur des géométries contraignantes.
Entretien :
Roulement ouvert : la lubrification (graisse ou huile) doit être adaptée aux conditions de service. La série ULTAGE™ bénéficie d'intervalles de regraissage allongés. Les tolérances de montage arbre/alésage doivent respecter les préconisations NTN pour maintenir le jeu résiduel dans la plage admissible. En fonctionnement, surveiller la température, les vibrations et le bruit. Le désalignement admissible est de 1/500 mm/mm.
Avantages clés :
- Charge radiale accrue dans le même encombrement, sans modification des cotes d'alésage existantes.
- Bague intérieure séparable, facilitant le montage et le remplacement sans dépose complète de l'arbre.
- Déplacement axial libre absorbant les dilatations thermiques sans contrainte sur les autres composants du montage.
- Intervalles de maintenance allongés grâce aux améliorations techniques de la série ULTAGE™.
Applications :
Ces roulements NTN s'utilisent en palier libre, associés à un palier fixe (type NJ ou NUP) pour constituer un montage complet. Ils sont adaptés aux transmissions industrielles, réducteurs à arbres longs, boîtes de vitesses, moteurs électriques et groupes motopompes, partout où l'arbre est soumis à dilatation thermique ou déplacement axial. La robustesse du profil ULTAGE™ et la cage en polyamide les rend également pertinents sur des équipements à charges variables ou à démarrages fréquents.
Technical specifications
Attributes
| Inner diameter | 40 mm |
|---|---|
| Outer diameter | 90 mm |
| Width | 33 mm |
| Bearing Clearance | cn |
| Cage | polyamide |
Show UNSPSC/ECL@SS
£ 51.29 excl. VAT
/ Each
£ 61.55 incl. VAT
- Usually arrives within 14 working days
