References
Nord-Lock:NL6
Rubix:245A7170

Technical specifications
| Inner diameter | 6.5 mm |
|---|---|
| Material/finishing | steel zinc plated |
| Outer diameter | 10.8 mm |
Product details : NORD LOCK NL6 WEDGE WASHER
Le rondelle Nord-Lock utilizzano la tensione anziché l'attrito per fissare le giunzioni bullonate soggette a vibrazioni e carichi dinamici elevati.
Strengths
Per tutto il loro ciclo di vita, le rondelle Nord-Lock offrono una maggiore affidabilità operativa e minori costi di manutenzione, riducendo significativamente il rischio di fermi macchina, incidenti e richieste di garanzia.
Technical specifications
Attributes
| Inner diameter | 6.5 mm |
|---|---|
| Material/finishing | steel zinc plated |
| Outer diameter | 10.8 mm |
| Standard | en 17182 |
| Metrical diameter | m6 |
| Thickness | 1.8 mm |
Show UNSPSC/ECL@SS
£ 0.27 excl. VAT
/ Each
£ 0.32 incl. VAT
- Usually arrives within 14 working days