References
INA:KWVE15-B-V0-G4
Rubix:109A0340
Manufacturer :0158595920150
EAN:4054362965664


Technical specifications
| Preload | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
|---|---|
| Width | 47 mm |
| Length | 61.2 mm |
Documents
Product details : INA LINEAR CARRIAGE KWVE15-B-V0-G4
Ball row pads
Technical specifications
Attributes
| Logistic Weight | 260 g |
|---|---|
| Preload | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
| Width | 47 mm |
| Length | 61.2 mm |
| Height on rail | 24 mm |
| Precision | g4 |
| Material | hardened steel |
| Design size | 15 mm |
Show UNSPSC/ECL@SS
£ 63.35 excl. VAT
/ Each
£ 76.02 incl. VAT
- In stock: Next day delivery