Tapered roller bearing FAG 32218-A, Outer diameter: 160 mm | Inner diameter: 90 mm | Width: 42.5 mm
Taper roller bearing
See technical informationSee documentsReferences
FAG:32218-A
Rubix:152A8545
Manufacturer :0167127300000
EAN:4012801049122

Documents
Product details : FAG METRIC TAPER BEARING 32218-A
Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 322 in X-Life Qualität zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit, Präzision und Langlebigkeit aus. Diese einreihigen Kegelrollenlager sind besonders geeignet für Anwendungen in der Automobilindustrie und im Maschinenbau, wo hohe Anforderungen an Belastbarkeit und Betriebsruhe gestellt werden. Die X-Life Technologie verbessert die Lebensdauer und sorgt für eine präzise Ausrichtung auch unter extremen Bedingungen.
Dank ihrer robusten Konstruktion und hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und Stößen sind die Kegelrollenlager der Baureihe 322 optimal für den Einsatz in Antriebssträngen, Motoren und Getrieben geeignet.
Dank ihrer robusten Konstruktion und hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und Stößen sind die Kegelrollenlager der Baureihe 322 optimal für den Einsatz in Antriebssträngen, Motoren und Getrieben geeignet.
Tapered roller bearings, main dimensions according to DIN 720, separable, can be mounted individually or in pairs, single-row, not sealed, pressed steel cage.
Strengths
- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
Technical specifications
Attributes
| Logistics dimensions (L x W x H) | 45x160x160 mm |
|---|---|
| Logistic Weight | 3430 g |
| Inner diameter | 90 mm |
| Outer diameter | 160 mm |
| Width | 42.5 mm |
| Bearing Clearance | cn |
| Series | 322 |
| Material | steel |
| Limit speed | 4800 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 355000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 260000 N |
Show UNSPSC/ECL@SS
£ 152.48 excl. VAT
/ Each
£ 182.98 incl. VAT
- Delivery usually within ( 7 ) days
