STAHLWILLE 58611040 OPEN END INSERT TOOL 9 X 12 3/4 INCH
Open-ended shell tools
See technical informationSee documentsReferences
Stahlwille:58611040
Rubix:2517018
EAN:4018754034932




Technical specifications
| Opening | 9 x 12 mm |
|---|---|
| Fixation | voor momentsleutels met inwendig vierkant voor insteekgereedschappen |
| Length | 42 mm |
Documents
Product details : STAHLWILLE 58611040 OPEN END INSERT TOOL 9 X 12 3/4 INCH
Manufactured by Stahlwille in their own German production facilities.
Technical specifications
Attributes
| Logistics dimensions (L x W x H) | 15x42x47 mm |
|---|---|
| Logistic Weight | 73 g |
| Opening | 9 x 12 mm |
| Fixation | voor momentsleutels met inwendig vierkant voor insteekgereedschappen |
| Length | 42 mm |
Show UNSPSC/ECL@SS
£ 40.70 excl. VAT
/ Each
£ 48.84 incl. VAT
- Usually arrives within 14 working days