Tapered roller bearing FAG 32211-A, Outer diameter: 100 mm | Inner diameter: 55 mm | Width: 21 mm
Taper roller bearing
See technical informationReferences
FAG:32211-A
Rubix:158A0633
Manufacturer :0167126500000
EAN:4064328079540

Product details : FAG METRIC TAPER BEARING 32211-A
Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 322 in X-Life Qualität zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit, Präzision und Langlebigkeit aus. Diese einreihigen Kegelrollenlager sind besonders geeignet für Anwendungen in der Automobilindustrie und im Maschinenbau, wo hohe Anforderungen an Belastbarkeit und Betriebsruhe gestellt werden. Die X-Life Technologie verbessert die Lebensdauer und sorgt für eine präzise Ausrichtung auch unter extremen Bedingungen.
Dank ihrer robusten Konstruktion und hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und Stößen sind die Kegelrollenlager der Baureihe 322 optimal für den Einsatz in Antriebssträngen, Motoren und Getrieben geeignet.
Dank ihrer robusten Konstruktion und hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und Stößen sind die Kegelrollenlager der Baureihe 322 optimal für den Einsatz in Antriebssträngen, Motoren und Getrieben geeignet.
Tapered roller bearings 322, main dimensions according to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, in tandem or in pairs
Strengths
- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
Technical specifications
Attributes
| Logistics dimensions (L x W x H) | 26,75x100x100 mm |
|---|---|
| Logistic Weight | 870 g |
| Inner diameter | 55 mm |
| Outer diameter | 100 mm |
| Width | 21 mm |
| Bearing Clearance | cn |
| Series | 322..-a |
| Material | steel |
| Reference speed | 4050 rpm |
| Limit speed | 7200 rpm |
| Total bearing width | 26.75 mm |
| Basic static load, radial - C0r | 135000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 109000 N |
Show UNSPSC/ECL@SS
£ 49.48 excl. VAT
/ Each
£ 59.38 incl. VAT
- In stock: Next day delivery
