NORTON 66252829577 NORZON QUICK CUT DISC 125X1.6X22.23MM PACK25


NORZON QUICK CUT

References
norton:66252829577
rubix:270A3192
brand logo
brand logo
Technical specifications
Diameter125 mm
Thickness1.6 mm
See all Specifications

Product details : NORTON 66252829577 NORZON QUICK CUT DISC 125X1.6X22.23MM PACK25


The complete range of Norton NorZon Quick Cut cut-off and deburring wheels ensures fast cutting and material removal while guaranteeing long wheel life.

Strengths

Meules de tronçonnage et d’ébarbage grains zirconium, pour les applications sévères.

Peu de vibrations, confort d’utilisation, très grande stabilité.

La solution la plus rapide pour enlever de la matière sur des pièces de fonderie.

Parfaitement adapté pour les applications de rechargement. Produit excellent sur fonte aciérée.

Applications

Cutting

Technical specifications


Attributes
Diameter125 mm
Thickness1.6 mm
Reaming diameter22.23 mm
Show UNSPSC/ECL@SS
£ 66.71 excl. VAT
/ Each
£ 80.05 incl. VAT
  • Usually arrives within 14 working days